アーテック[学校教材・教育玩具]
ダンボールサウルスクラフトキット ティラノサウルス
キャッチコピー:大迫力!約30センチ
商品説明:さしこむだけのかんたん組み立て!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
ダンボールパーツセット、取説
材質
ダンボール
寸法(mm)
235×340×10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418495
55411
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください