曜日別特売

ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット

ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ダンボール金庫貯金箱工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

3桁の暗証番号でロック可能
ダンボールで本格的な金庫が作れる
材質:ダンボール。サイズ:235×345×30。セット内容:ダンボールシート、説明書

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容ダンボールシート、説明書材質ダンボール寸法(mm)235×345×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841847755449
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする