曜日別特売

恐竜骨格フィギュア12体入り

恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜骨格フィギュア12体入り - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:様々な種類の恐竜骨格!
商品説明:種類違いの恐竜の骨格が分かるフィギュア

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容恐竜フィギュア各種12個材質PVC寸法(mm)160×150×40内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841784711915
オープン
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする