アーテック[学校教材・教育玩具]
てづくりタペストリー はがき
キャッチコピー:作品をタペストリーとして飾れる!
商品説明:作品をタペストリーとして飾れる!
セット内容
枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2
材質
和紙
寸法(mm)
枠用和紙:100×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×120、画仙紙:100×162、両面テープ:131×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417820
13772
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください