アーテック[学校教材・教育玩具]
ミニ凧 無地
150×95mmのミニサイズで短時間制作可能
150×95mmのミニ凧に絵が描けます。
材質:紙。サイズ:150×95mm
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
150×95
内容量
1枚
注意
※持ち手、タコ糸は付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417944
12596
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください