アーテック[学校教材・教育玩具]
スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト
キャッチコピー:置いてかざれるライト台付!
商品説明:かわいいミニサイズのドリンクライトをつくろう!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
ドリンク型カップ(ストロー付)×1、トッピングパーツ(いちご×2、ワッフル×2、キャンディバー×1、ミニクリーム×3)、プラスチックねんど×1、ホウ砂(2g)×1、薬さじ×1、水のり(PVAのり)×1、ボールチェーン×1。LEDコインライト×1
材質
PET、UPR、樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
完成品:約4×5(ストローを含まない)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418328
55367
オープン
¥
1,037
¥
1,141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください