曜日別特売

透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入

透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入 - アーテック[学校教材・教育玩具]

透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適
10個セットでお得に使える
材質:PS。サイズ:Φ60mm。セット内容:本体×10

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×10材質PS寸法(Φmm)60内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841777758318
オープン
537
591(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする