アーテック[学校教材・教育玩具]
透明カプセルホルダー付 Φ100mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!
商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×10
材質
PS
寸法(Φmm)
100
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417786
58319
オープン
¥
1,446
¥
1,591
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください