アーテック[学校教材・教育玩具]
UVレジンクラフトキット うるツヤオーロラレジン シリコン型付き
キャッチコピー:アレンジ広がる、2種類のオーロラ素材付き!
商品説明:うるうるツヤツヤなストラップが作れる!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
シリコンモールド×1、UVレジンクリア25g×1、UVレジン青10g×1、オーロラフィルム×1、オーロラパウダー0.3g×1、チップ×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×1、ボールチェーン×1、テグス1m×1、
材質
レジン、SiO2、SiO、シリコン、プラスチック
寸法(mm)
完成サイズ:約30×20×10
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417917
58228
オープン
¥
1,282
¥
1,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください