アーテック[学校教材・教育玩具]
透明鉢(ライト付)
ガラスの透明鉢(ライト付き)
フィギュアを入れたり、ハーバリウム容器にしたりして使える
材質:ガラス、ABS、コルク。サイズ:150*120*120mm。セット内容:ガラス容器
コルク栓
ライト
セット内容
ガラス容器
コルク栓
ライト
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入り
材質
ガラス、ABS、コルク
寸法(mm)
150×120×120
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417856
58263
オープン
¥
1,237
¥
1,361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください