曜日別特売

オーロラスノードームスティック

オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]オーロラスノードームスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:オーロラみたいに光る!
商品説明:幻想的な光が輝くライト付き!スティックの中でオーロラフィルムと星形のホログラムグリッターが舞って明るいところでも暗いところでもきれいに見えます。暗いところでライトを点灯し、壁にあてるとオーロラのような光を投影させることができます。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、ホログラムグリッター星×1,デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール寸法(mm)完成品サイズ:Φ38×205内容量1セット
注意
※ライトの柄、デコレ―ションテープの色は取り混ぜです。
※単4電池×3本(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841786558227
900
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする