アーテック[学校教材・教育玩具]
手作り木工時計キット
キャッチコピー:穴加工済なので短時間で仕上がる
商品説明:導入教材として低予算・短時間で基礎的技能を身につける
セット内容
木工短時間教材(15×30×250mm)×2、木工短時間教材(10cm角穴あき)×1、手作り時計キット用クォーツ時計×1、釘×10
材質
木部:スギ
寸法(mm)
70×40×8※時計の文字盤や電池はセットに含まれません。
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417899
95710
オープン
¥
873
¥
960
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください