アーテック[学校教材・教育玩具]
UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き
キャッチコピー:紫外線を蓄えて暗いところで光る、キレイな蓄光玉がつくれる!
商品説明:蓄光玉のストラップをつくろう!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ松葉×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、蓄光ねんど(約25g)×1、簡易パレット×1、アルミ芯(銀)Φ1.0×900mm
材質
レジン、シリコン、絵具
寸法(Φmm)
完成サイズ:大:28、中:23、小:18
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418425
55388
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください