曜日別特売

黒彫板B 150x100x10mm

黒彫板B 150x100x10mm - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板B 150x100x10mm - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板B 150x100x10mm - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板B 150x100x10mm - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板B 150x100x10mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:共同製作に最適!
商品説明:
水を吸わないから外壁にも使える
髪の毛のような細い線が彫れる
曲線がスムーズに彫れる
紙のように薄い花びらなども繊細でリアルな表現ができる
彫りやすい硬さ
なめらかな彫り心地 黒い素材なので、着色しても、そのままでも、重厚感のある作品に!

仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質炭酸カルシウム、樹脂寸法(mm)150×100×10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841783820134
オープン
282
310(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする