曜日別特売

ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール

ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくる 光る!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:光を当てると暗闇で光る不思議な畜晃ねんど入り!
商品説明:暗闇で光るねんどでかわいいモビールをつくれる!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容畜光ねんど、カラービーズ(20個)、テグス、チャック付ポリ袋、ねんどベラ、アルミ芯材質アルミ、ねんど、アクリル、PP寸法(mm)500×500程度内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841838955346
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする