アーテック[学校教材・教育玩具]
UVレジンクラフトキット ハートシェイカーキーホルダー シリコン型付き
キャッチコピー:金色のラメがゆっくり動く、ハートのキーホルダー!
商品説明:ハートのシリコン型付 UVレジン液&キラキラ粉付
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1
材質
レジン、シリコン、絵具
寸法(mm)
完成サイズ: 約65×55×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418285
55546
オープン
¥
1,219
¥
1,341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください