曜日別特売

キラキラスター入り!ビッグスーパーボール

キラキラスター入り!ビッグスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラスター入り!ビッグスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラスター入り!ビッグスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラスター入り!ビッグスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラスター入り!ビッグスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラスター入り!ビッグスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:直径約4cmのスーパーボールをつくろう!
商品説明:星がキラキラ光る、ビッグサイズのスーパーボールをつくろう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容スーパーボールの素(青)×1、スーパーボールの素(赤)×1、スーパーボールの素(透明)×2、スターパーツ×1、カプセル×1、ビーズ(色取り混ぜ)×1材質樹脂、PET、PS寸法(cm)完成品:約4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841817955385
オープン
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする