曜日別特売

大物を狙え!オーシャンフィッシング

大物を狙え!オーシャンフィッシング - アーテック[学校教材・教育玩具]大物を狙え!オーシャンフィッシング - アーテック[学校教材・教育玩具]大物を狙え!オーシャンフィッシング - アーテック[学校教材・教育玩具]大物を狙え!オーシャンフィッシング - アーテック[学校教材・教育玩具]大物を狙え!オーシャンフィッシング - アーテック[学校教材・教育玩具]大物を狙え!オーシャンフィッシング - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:アプリ×トイ 作って遊ぶ体感型釣りゲーム
商品説明:・「つくってあそんで! 大物を狙え!オーシャンフィッシング」は、ダンボール工作キットにスマホアプリを連動させ、臨場感溢れる釣りゲームで遊ぶことができるキットです。
・簡単な理科実験ができるワークシート付。
・スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。
・アプリは基本無料で遊べます。
・iOS:15.0以降、Android:9.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません。)

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容台紙セット×1、工作用DCモーター×1、LED電球×1、ソケット×1、Artecブロック A×2、C・ArtecブロックS ステー白×1、C・ArtecブロックKC 回転軸 黒(オス+メス)×1、DCモーター接続パーツ×1、木ネジ×1、輪ゴム×2、たこ糸×1、ネオセロハン×1、両面テープ×1材質ダンボール,紙,ゴム,PP,ABS,ポリエステル,鉄,銅,ガラス寸法(mm)組立時:約140×420×50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841826755446
オープン
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする