手作り時計キット

手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!
商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。

仕様(1個梱包形態)スライドブリスターセット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針材質アルミ、ABS寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122内容量1セット
注意
※時計の文字盤や電池(単3電池1本)はセットに含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841831055384
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48418310
2025-07-16
用途: 自作時計作成
その他業種

ケヤキの彫刻での時計を作成しています。シンプルで良い感じのイメージで作成したいです。

対象商品 : 48418310
2024-08-20
用途: 葭簀に時計を付けます
その他業種

まだ完成してないのですが、文字盤に工夫を使用と挑戦しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする