アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラウォーターペンライトキット
キャッチコピー:振るとビーズやラメがキラキラ舞う!
商品説明:カラーセロハンでライトの色をチェンジできる。オリジナルのペンライトをつくろう!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉×1,デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×4
材質
アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、アクリル
寸法(mm)
完成品サイズ:Φ38×205
内容量
1セット
注意
※ライト、デコレ―ションテープ、カラーセロハンの色は取り混ぜです。
※単4電池×3本(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418468
55364
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった