食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット

食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット - アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!シュワシュワクリームソーダキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:カップ・さくらんぼ・絵の具もついているオールワンキット
商品説明:カンタン3ステップで飾ってかわいい、遊んで楽しいクリームソーダが作れます!ソーダ部分のスライムは色を変えることで、オリジナルカラーのクリームソーダ作りが可能です!丸めるだけで簡単リアルなアイスが作れる魔法のねんど『バニラッティ』付。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容デザートカップ、デザートカップのふた、透明カプセル、アイス用ねんど、さくらんぼ、絵の具(緑)、PVAのり、ホウ砂、試験管15ml、薬さじ材質PS、A-PET、樹脂中空体、石粉、PUC等寸法(mm)完成品サイズ:約Φ75×140内容量1セット
注意
※本品は食べ物ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841835555445
オープン
1,037
1,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする