アーテック[学校教材・教育玩具]
オレさま参上!シグナルライト
キャッチコピー:おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞ!
商品説明:かいけつゾロリの科学工作キット!ゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容
プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4
材質
紙、ガラス、ABS、PVC
寸法(mm)
115×220×50
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418109
55455
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください