アーテック[学校教材・教育玩具]
映像が立体に?ホログラム風ゴーグルキット
キャッチコピー:夏休み工作・自由研究に最適!本キットとスマホでお手軽工作が楽しめます
商品説明:プラ板とペーパークラフトでホログラム風ゴーグルが作れる!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容
説明書、専用台紙、プラ板、背景用イラスト(4種)
材質
紙、PVC
寸法(mm)
110×92×85
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418398
55412
オープン
¥
364
¥
400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください