アーテック[学校教材・教育玩具]
樹脂粘土セレネでつくるフェイクフードベーシックキット
キャッチコピー:きめ細やかで透明感がありリアルな作品がつくれる
商品説明:乾くと半透明になるねんど”セレネ”で和菓子・洋菓子・野菜のねんど作品が作れます。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
植物性樹脂ねんど ラフィーネ(小分けタイプ)×2、精巧はさみ×1、ねんど延べ棒(ミニ)×1、工作ボンド(10g)×1、クレイ専用シート(A4)×1、造形棒(基本4本セット)×1
材質
澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤
寸法(mm)
215×340×30
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48418100
23762
オープン
¥
1,182
¥
1,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください