アーテック[学校教材・教育玩具]
黒つやボール紙 A4
キャッチコピー:つやのある黒ボール紙!
商品説明:つやのある黒ボール紙!
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
210×297
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417479
20753
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください