曜日別特売

転圧ゴムローラー 赤 Φ45×30mm

転圧ゴムローラー 赤 Φ45×30mm - アーテック[学校教材・教育玩具]転圧ゴムローラー 赤 Φ45×30mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に
インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
材質:ゴム、ブナ、ステンレス。サイズ:43×180×58mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)紙箱セット内容本体×1材質ゴム、ブナ、ステンレス寸法(mm)43×180×58内容量1本
注意
※手作業での製造となるため、直径・長さともに±2mmほど誤差がある商品がございますので、ご理解の上、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841867821029
オープン
1,955
2,151(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする