ポンポンスティック

ポンポンスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]

水性接着剤スポッティ専用スポンジ
スポッティ以外にも絵具や塗料の塗布やステンシルにも使用できます
材質:木、スポンジ。サイズ:140×50×15mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質木、スポンジ寸法(Φ×mm)20×89内容量1本
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841754950869
オープン
137
151(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする