デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) - HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) - HIOKI(日置電機)

高い安全性と信頼性のスタンダードDMM!
豊富な測定機能の汎用タイプテスター
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
直接入力10A測定
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)

付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4質量(g)390 (電池, ホルスタ含む)電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時)機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用)周波数特性交流:40 Hz~1 kHz表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s)抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V静電容量1.000 μF~10.00 mF, 5レンジ導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上電圧レンジ(V)直流:600.0mV~1000, 5レンジ、交流:6.000~1000, 4レンジ電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt.応答時間(ms)導通チェック:0.5内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421128DT4252
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
48421137DT4252(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする