曜日別特売

カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック

カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック - AUKEY(オーキー)

【省スペースで使える小型設計】
シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。
本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。
キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。
メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。
通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい!
【2台の機器の同時充電が可能】
2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。
2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。
さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。
自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。
【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】
ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W!
小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。
外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。

寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421295CC-A4S-BK
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする