曜日別特売

プロジェクター ブラック LX-NZ30-B

プロジェクター  ブラック LX-NZ30-B - JVC(ビクター)

明るくリアルな高品位映像をリビングに。
高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。
大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。
ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。
設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。
さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。
軽くてコンパクト。手軽に設置。

仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421855LXNZ30B
オープン
499,800
549,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする