Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング
TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応
3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属)
同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能
Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現
内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン
付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)55×55×25質量(g)31適合規格Bluetooth Ver.4.0時間スタンバイ:最大44充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)200充電方式Micro-USBケーブル通信可能距離(m)約10接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10内容量1個