Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BK

Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー(送信機、受信機)低遅延aptX-LL対応 Connect Hub ブラック AF-CH-BK - MEE audio

Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。

付属品Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル寸法(mm)96×81×25質量(g)79適合規格Bluetooth Ver.4.2通信可能距離(m)最大約30接続台数最大2台Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DPオーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIFオーディオコーデックSBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422677AFCHBK
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする