曜日別特売

モバイルプロジェクター XGIMIHALO+

モバイルプロジェクター   XGIMIHALO+ - XGIMI

映画館を持ち歩こう
Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。
どこでも楽しめる
キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。
小型なのに大画面
Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。
ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン
1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術)
バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利
6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性
オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト
Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載
Android TVTM 搭載
Google アシスタントで音声操作対応

仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1質量(kg)1.6消費電力(W)90電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth騒音値(dB)30光源LED解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用ランプ寿命25000入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1設置方式置き型スピーカー5W×2(Harman/Kardon)画面サイズ40-20インチ補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)投影方式DLP駆動時間(時間)2.5バッテリー容量(Wh)59.454内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423684XGIMIHALO+
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする