EPSON
プロジェクター台 AG-400W
仕様
補助テーブル
寸法(mm)
天板上下調節機構:650~860
角度(°)
天板角度調節機構:0~10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48424777
AG400W
¥
88,000
¥
87,990
¥
96,789
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください