曜日別特売

ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT

ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT - EPSON

授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。

質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48424899EB1485FT
オープン
469,800
516,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする