曜日別特売

ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA ブラック EV-115

ビジネスプロジェクター サイネージモデル(ブラック)2,200lm WXGA  ブラック EV-115 - EPSON

真上からのテーブルマッピング等
高い設置性で幅広い演出を実現
天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現
コンテンツをDIYで、オリジナル制作
アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。
コンテンツをDIYで、オリジナル制作
店舗や施設などでの使用に配慮。
人の動きに応じた投写が可能に
人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。
店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に
様々なオフィス環境に新しい働き方を
天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。

入出力端子
【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)
【音声】[OUT]ステレオミニ
【制御】RJ45端子(ネットワーク用)
質量(kg)約5.0電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111出力Class2方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65光源レーザーダイオード寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260コントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(1677万色)保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200画素数1280×800×3通信可能距離(m)約10BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2動作温度範囲(℃)5~40使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC対応プロファイルA2DPUSBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425075EV115
オープン
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする