曜日別特売

ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW6250

ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW6250 - EPSON

3LCD方式による色鮮やかで美しい4K(注1)高画質
エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより、高精細な4K相当の高画質を実現。色再現性の高い3LCDと2,800lm(ルーメン)の明るさで、部屋の照明を落とさずに細部まで鮮明に映し出された映像をお楽しみいただけます。
3LCD方式による色鮮やかで美しい4K高画質
充実した補正機能で誰でも簡単に使える
タテ自動台形補正、ヨコスライダー補正を搭載。ぱっと置いて画面を見ながら直感的に操作できるので誰でもかんたんに設置できます。
充実した補正機能で誰でも簡単に使える
色々な機器とつないで簡単に大画面が楽しめる
同梱のエプソン製メディアストリーミング端末とBluetooth(R)スピーカーを組み合わせれば簡単にホームシアターを実現できます。また、20ms以下と低遅延なため、ゲームなども快適に楽しめます。

付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末用リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約4.1サイズスクリーン:40型~500型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時) 316/0.3方式3LCD方式レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:333×275×123騒音値(dB)28(最小)光源200W UHEランプコントラスト比35000:1液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間1年接続端子HDMI(R)1(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統 USBコネクター(Mini-B)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):2800(最大)、カラー(カラーの明るさ):2800(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425249EHTW6250
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする