ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ブラック EH-LS800B

ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) ブラック EH-LS800B - EPSON

複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。

付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約12.3ブラックサイズスクリーン:80型~150型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4エコマーク認定認定方式3LCD方式レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145騒音値(dB)19(最小)光源レーザーダイオードコントラスト比over 2500000液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)ズームデジタル解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間3年接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35エコマーク認定番号22 145 004内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425276EHLS800B
オープン
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする