曜日別特売

ビジネスプロジェクター EB-L210W

ビジネスプロジェクター   EB-L210W - EPSON

使い勝手の良いレーザー光源搭載
レーザー光源はランプ交換の必要がないため、
導入後の手間がかかりません。
また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。
明るい部屋でもくっきり鮮明に
明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。
3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。
充実したネットワーク機能
無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示
16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。
リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が
上がるのでコミュニケーションが活性化します。

入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin
【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ
【マイク】[IN]ステレオミニ
【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCDエコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425285EBL210W
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする