曜日別特売

100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング]

100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング] - キクチ科学研究所

ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。

幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色レッドケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地ホワイトマットアドバンス(WA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425617SD100HDWA
159,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする