曜日別特売

プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動]

プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動] - キクチ科学研究所

コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
赤外線リモコン標準装備
離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。
インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。
洗練されたデザイン/簡単設置
軽量のアルミケースを採用。
シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。

質量(kg)34.3サイズ150型外形寸法(mm)A×B×C:135×143×3720寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:3320 × 1868寸法D(mm)黒マスク:600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425739GEA150HDW
288,000
287,990
316,789(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする