曜日別特売

プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA ホワイト GEA-170HDW [電動]

プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA ホワイト GEA-170HDW [電動] - キクチ科学研究所

コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。

質量(kg)39.4サイズ170型外形寸法(mm)A×B×C:4163×143×135消費電力(W)170寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサ:3763×2117寸法X(mm)上黒600(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425748GEA170HDW
328,000
327,990
360,789(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする