曜日別特売

プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング]

プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング] - キクチ科学研究所

大型サイズにも対応する手動巻き上げタイプ。
付属のセッティングブラケット(150型、TSR-170Wのみ)
シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能
200型までの大型サイズにも対応
つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ)

質量(kg)47.5取付天井サイズ200型外形寸法(mm)A×B×C:4837×178×162寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490寸法X(mm)上黒:400生地ホワイトマット(W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48426046TSR200HDW
480,000
479,990
527,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする