曜日別特売

プロジェクタースクリーン TGE-200HDW ホワイトマット [200インチ /電動]

プロジェクタースクリーン TGE-200HDW ホワイトマット [200インチ /電動] - キクチ科学研究所

接点制御標準仕様の大型電動タイプ。
壁スイッチでスクリーンのリミット位置の変更可能
付属のセッティングブラケット(150型のみ)
シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能
300型までの大型サイズにも対応
つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ)
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。

質量(kg)51取付天井サイズ200型消費電力(W)160寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490寸法X(mm)上黒:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:4897×178×162生地ホワイトマット(W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48426055TGE200HDW
オープン
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする