曜日別特売

プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動]

プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動] - キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動] - キクチ科学研究所

4K/8K対応電動巻き上げサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
THX認定の卓越した音響透過性能を誇るサウンドスクリーン
迫力のサウンドスクリーンを省スペースで導入可能なスリムケースを採用
赤外線リモコンと専用ブラケット付属で簡単設置
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

消費電力(W)102生地E8K/音響透過内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法X(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48426098E8KKE130HD130型イメージ:2878×1619上黒:800A×B×C:3107×94×100
オープン
799,800
879,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426107E8KKE140HD140型イメージ:3099×1743上黒:700A×B×C:3328×94×100
オープン
999,800
1,099,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする