曜日別特売

プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]

プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] - キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] - キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] - キクチ科学研究所

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

幅(mm)マスク:100フレームアルミ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48426116E8KKP100HD100型イメージ:2214×1245A×B×C:2414×1445×40
336,600
336,590
370,249(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426125E8KKP110HD110型イメージ:2435×1370A×B×C:2635×1570×40
オープン
429,800
472,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426134E8KKP120HD120型イメージ:2657×1494A×B×C:2857×1694×40
オープン
489,800
538,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする