プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動]

プロジェクタースクリーン GRANDVIEW ELECTRIC(Tab-Tension) グランヴューホワイト GVT-120HDW-K [120インチ /電動] キクチ科学研究所

赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。
上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。
(ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能)
スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用
グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。
角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。

寸法(mm)上黒:400 質量(kg)24.5 サイズ120型 外形寸法(mm)スクリーンケース:3114×143×135 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656 × 1494 生地グランヴューホワイトマット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48426168 GVT120HDWK
248,000
239,800
263,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする