曜日別特売

電動巻上げ式スクリーン(タブテンション付) GVT-100HDW-K ホワイト

電動巻上げ式スクリーン(タブテンション付) GVT-100HDW-K ホワイト - キクチ科学研究所

赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。
上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。
(ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能)
スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用
グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。
角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。

寸法(mm)上黒:400質量(kg)21.5サイズ100型外形寸法(mm)スクリーンケース:2672×143×135寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214 × 1245生地グランヴューホワイトマット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48426387GVT100HDWK
198,182
197,900
217,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする