曜日別特売

パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]

パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] - キクチ科学研究所

組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応

幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48426448CWKP80HDBM80インチ(16:9)イメージ:1771×996A×B×C:1971×1196×40
オープン
269,800
296,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426457CWKP90HDBM90インチ(16:9)イメージ:1992×1121A×B×C:2192×1321×40
オープン
279,800
307,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426466CWKP100HDBM100インチ(16:9)イメージ:2214×1245A×B×C:2414×1445×40
オープン
279,800
307,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426484CWKP110HDBM110インチ(16:9)イメージ:2435×1370A×B×C:2635×1570×40
オープン
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426509CWKP120HDBM120インチ(16:9)イメージ:2656×1494A×B×C:2856×1694×40
オープン
329,800
362,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426527CWKP130HDBM130インチ(16:9)イメージ:2878×1619A×B×C:3078×1819×40
オープン
349,800
384,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426545CWKP140HDBM140インチ(16:9)イメージ:3099×1743A×B×C:3299×1943×40
オープン
399,800
439,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48426570CWKP150HDBM150インチ(16:9)イメージ:3320×1868A×B×C:3520×2068×40
オープン
429,800
472,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする