曜日別特売

クロマキーモバイルスクリーン KMR-80WXG [床置き]

クロマキーモバイルスクリーン   KMR-80WXG [床置き] - キクチ科学研究所

お手持ちのスタンフルスクリーンフレーム(クリップタイプ)をそのままクロマキースクリーンに
スタンフルの機動性はそのままに、小型から大型に対応するクロマキー
抜群の平面性
生地はクリップタイプで張り込み時の着脱が簡単
モノクリップ32、64シリーズ以外の各種フレームに対応

質量(kg)7.5サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)1780×1810外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:1840×1995×400設置方式床置き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48427297KMR80WXG
オープン
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする